EATON - EAO199698 XP-503-15-A10-A01-2B 15 PANEL-PC, W10 - 199698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 18...36 V
Bildschirmdiagonale - 15.6 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081985562
Artikelnummer
EAO199698
Herstellernummer
199698
Hersteller
EAO
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18...36 V
Bildschirmdiagonale:
15.6 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Ausführung des Displays:
TFT
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 10
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Mit Touchscreen:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Einbautiefe:
75.5 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Tastatur integriert:
nein
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Mit sonstigen Speichermedien:
nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
ja
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Tragschienenmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Befestigungsart, Tischfuß:
nein
Befestigungsart, Galgenmontage:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
404 mm
Höhe der Front:
255 mm







