Startseite

EATON - EAO199314 DILA-XHI11-PI AUX FRONT., 2 POLI - 199314

KopierenKopieren
EATON - EAO199314 DILA-XHI11-PI AUX FRONT., 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4015081973989

Artikelnummer

EAO199314

Herstellernummer

199314

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, per applicazioni standard, Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Fissaggio frontale, a 2 poli, Morsetti Push-In, Corrente termica convenzionale 1 polo, a giorno, a 60 °C: I° = 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI, DILM38…-PI, DILMP20…-PI, DILMP32…-PI, DILMP45…-PI, DILM8…-PI, DILM11…-PI, DILM14…-PI, Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)