Startseite

EATON - EAO197322 SL7-FMS-ASI-V30 BASE CON INTERFACCIA AS- - 197322

KopierenKopieren
EATON - EAO197322 SL7-FMS-ASI-V30 BASE CON INTERFACCIA AS-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080894469

Artikelnummer

EAO197322

Herstellernummer

197322

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetto a vite sul circuito stampatoCollegamento a AS-Interface, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Alimentazione: Completo di interfaccia AS (max. 190 mA) con morsetto a vite, Equipaggiamento: Base con adattatore da inserire a scatto (sistema di montaggio rapido), Circuito stampato con 4 uscite, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Descrizione: Combinazione di 4 moduli per montaggio sporgente di diversa funzionalità (segnalazione a luce continua, a luce intermittente, a luce lampeggiante ed acustica), Indicazione di stato tramite LED, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 4 moduli, utilizzabile per: SL7-L24-…, SL7-BL24-…, SL7-FL24-…,SL7-AP24…, Note sulla fornitura: I moduli per montaggio sporgente devono essere ordinati separatamente, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529