Startseite

EATON - EAO196846 SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200/1000LUX - 196846

KopierenKopieren
EATON - EAO196846 SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200/1000LUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 2...2000 lx

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790990427

Artikelnummer

EAO196846

Herstellernummer

196846

Hersteller

EAO

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

2...2000 lx

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Einschalthelligkeit:

2...2000 lx

Einschaltverzögerung:

100 s

Max. Schaltleistung:

2300 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

ja

Ausschaltverzögerung:

100 s

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Farbe:

weiß

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-35...55 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

ja

Breite:

85 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

118.4 mm

Tiefe:

49.4 mm

Durchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore crepuscolare tipo/modello Eaton Group - 196846 - SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200 1000LUX