Startseite

EATON - EAO195393 BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV PAN.3XNZM1 V 6 - 195393

KopierenKopieren
EATON - EAO195393 BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV PAN.3XNZM1 V 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238092655

Artikelnummer

EAO195393

Herstellernummer

195393

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

205 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello frontale per armadi tipo/modello Eaton Group - 195393 - BPZ-FP S-NZM1X-3 3-600-MV PAN.3XNZM1 V 6