Startseite

EATON - EAO194628 D200-CI48-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194628

KopierenKopieren
EATON - EAO194628 D200-CI48-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238059368

Artikelnummer

EAO194628

Herstellernummer

194628

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Testata / Base per armadi tipo/modello Eaton Group - 194628 - D200-CI48-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035