Startseite

EATON - EAO194623 D125-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194623

KopierenKopieren
EATON - EAO194623 D125-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238059313

Artikelnummer

EAO194623

Herstellernummer

194623

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

125 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Testata / Base per armadi tipo/modello Eaton Group - 194623 - D125-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035