EATON - EAO194618 D125-CI23-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 187.5 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9010238059269
Artikelnummer
EAO194618
Herstellernummer
194618
Hersteller
EAO
Breite:
187.5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
187.5 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


