Startseite

EATON - EAO193260 BPZ-DMT-400/20-L ANTA TRASP 400 1000X200 - 193260

KopierenKopieren
EATON - EAO193260 BPZ-DMT-400/20-L ANTA TRASP 400 1000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238007970

Artikelnummer

EAO193260

Herstellernummer

193260

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

405 mm

Höhe:

2027 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

45 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta / Pannello di comando per armadi tipo/modello Eaton Group - 193260 - BPZ-DMT-400 20-L ANTA TRASP 400 1000X200