Startseite

EATON - EAO193259 BPZ-DMT-600/17-R-P ANTA TRASP 600 1000X1 - 193259

KopierenKopieren
EATON - EAO193259 BPZ-DMT-600/17-R-P ANTA TRASP 600 1000X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238007963

Artikelnummer

EAO193259

Herstellernummer

193259

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

596 mm

Höhe:

1727 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

45 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta / Pannello di comando per armadi tipo/modello Eaton Group - 193259 - BPZ-DMT-600 17-R-P ANTA TRASP 600 1000X1