EATON - EAO192375 VLCE14-1P+N PORTAFUSIBILE 14X51 50A 1POL - 192375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 2
Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081929269
Artikelnummer
EAO192375
Herstellernummer
192375
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
2
Geeignet für Sicherungseinsätze:
14x51 mm
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.6 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


