EATON - EAO191862 SF320SH5X5 ALBERO PROLUNGA 320MM - 191862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081923830
Artikelnummer
EAO191862
Herstellernummer
191862
Hersteller
EAO
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Albero di comando 320 mm


