Startseite

EATON - EAO191846 SF90SH5X5 ALBERO PROLUNGA 90MM - 191846

KopierenKopieren
EATON - EAO191846 SF90SH5X5 ALBERO PROLUNGA 90MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081923670

Artikelnummer

EAO191846

Herstellernummer

191846

Hersteller

EAO

Länge:

90 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Albero di comando, Diametro albero: 5 x 5, lunghezza albero: 90 mm, utilizzo con: R9, SH(B)R0N4X