EATON - EAO190952 DILMT95-XSPR240 SPEGNIARCO RC DILMT40?95 - 190952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081911752
Artikelnummer
EAO190952
Herstellernummer
190952
Hersteller
EAO
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us AC240 V, utilizzo con: DILMT40 - DILMT95


