Startseite

EATON - EAO188048 M30I-FL-W SPIA D30 A FILO BIAN - 188048

KopierenKopieren
EATON - EAO188048 M30I-FL-W SPIA D30 A FILO BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081857333

Artikelnummer

EAO188048

Herstellernummer

188048

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

Chrom

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

30 mm

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: bianco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660