Startseite

EATON - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM - 187869

KopierenKopieren
EATON - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse - 6

  • Bemessungsstrom - 274 A

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081855544

Artikelnummer

EAO187869

Herstellernummer

187869

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kupfer

Anzahl der Anschlüsse:

6

Bemessungsstrom:

274 A

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Schienenlänge:

408 mm

Schienenbreite:

688 mm

Schienenstärke:

5 mm

Abstand zur Montageplatte:

29 mm

Montage vertikal:

nein

Montage horizontal:

ja

Isolierter Einbau:

ja

Max. Anziehdrehmoment:

0 Nm

Barra d.messa a terra princ.20x55mm rame