Startseite

EATON - EAO185683 C22-DR-G-K10-P1 PULS.PER.1NA VERDE 0,2M - 185683

KopierenKopieren
EATON - EAO185683 C22-DR-G-K10-P1 PULS.PER.1NA VERDE 0,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081811779

Artikelnummer

EAO185683

Herstellernummer

185683

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Titan

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Transparent:

nein

Pulsante, RMQ compact solution, Unita completa, Design: piatto, permanente, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza del cavo: 0,2 m, capsula per pulsante: verde, Capsula per pulsante vuota, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660