Startseite

EATON - EAO185680 C22-D-X-K10-P1,PULS.INST.1NA, 0,2M,CONN. - 185680

KopierenKopieren
EATON - EAO185680 C22-D-X-K10-P1,PULS.INST.1NA, 0,2M,CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081811748

Artikelnummer

EAO185680

Herstellernummer

185680

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Titan

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Transparent:

nein

Pulsante, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale),IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660