Startseite

EATON - EAO185676 C22-D-S-K01-P1 PULS.INST.1NC NERO 0,2M M - 185676

KopierenKopieren
EATON - EAO185676 C22-D-S-K01-P1 PULS.INST.1NC NERO 0,2M M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081811700

Artikelnummer

EAO185676

Herstellernummer

185676

Hersteller

EAO

Pulsante, RMQ compact solution, Unita completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza del cavo: 0,2 m, capsula per pulsante: nera, Capsula per pulsante vuota, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Apertura positiva (ZW): si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660