EATON - EAO185183 C22-PVT45P-K02-P10 P.E.45 S.R.2NC 0,2M M - 185183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081806683
Artikelnummer
EAO185183
Herstellernummer
185183
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


