EATON - EAO185156 C22-PVT45P-K02-P65 P.EME.45 SB.ROT.2NC 3 - 185156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081806416
Artikelnummer
EAO185156
Herstellernummer
185156
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


