EATON - EAO185123 C22-L-Y-24-P1 SPIA GIALLO 24V, 0,2M, M12 - 185123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
4015081806058
Artikelnummer
EAO185123
Herstellernummer
185123
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


