Startseite

EATON - EAO184797 KLV-12UP-SF - 184797

KopierenKopieren
EATON - EAO184797 KLV-12UP-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081788330

Artikelnummer

EAO184797

Herstellernummer

184797

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

340 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

88 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

75 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

nein

Art der Tür:

einfach

Quadro di distribuzione compatto da incasso KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformita con IEC/EN 60670-24, piu 2 unita di spazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta dall'esclusivo design ultrasottile, robusta chiusura a chiavistello, sostituibile in opzione con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile come optional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, attrezzatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura frontale, senza morsetti