EATON - EAO183111 XNH00-XCS-R/L SUPPOR LATERALE CALOTTE NH - 183111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 11 mm
Breite - 10 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Tiefe - 164 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
4015081780389
Artikelnummer
EAO183111
Herstellernummer
183111
Hersteller
EAO
Höhe:
11 mm
Breite:
10 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Tiefe:
164 mm
Copertura, Accessori, Supporti copertura, 00, Laterale, Livello 32, 60 e 70 mm


