Startseite

EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC - 180794

KopierenKopieren
EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081759637

Artikelnummer

EAO180794

Herstellernummer

180794

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto ed elemento di contatto ad auto-monitoraggio M22-K01SMC10, adattatore di fissaggio M22-A e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC., Il contatto NA dell'elemento di contatto ad auto-monitoraggio viene azionato durante il montaggio con M22-XSMC., Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 5.5, Corsa massima: mm 5.8, Forza minima per apertura positiva: NET 60, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1