EATON - EAO180719 XTMPN4FC-XMV-H550W600 - 180719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 592 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081758845
Artikelnummer
EAO180719
Herstellernummer
180719
Hersteller
EAO
Breite:
592 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


