EATON - EAO180470 M22-XZK-ESS ETICH. ARR. EM. 33X50 SIMBOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
10 ST
EAN
4015081886647
Artikelnummer
EAO180470
Herstellernummer
180470
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
1 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no