EATON - EAO179987 SL7-CB-TM BASE UNIV. PER TUBI D.25MM - 179987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081751402
Artikelnummer
EAO179987
Herstellernummer
179987
Hersteller
EAO
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base: alloggiamento di tubi 25 mm (±0,5), Descrizione: per spessore parete 2 - 3,4 mm, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no


