Startseite

EATON - EAO179661 XV-303-10-B00-A00-1C DISPLAY 10.1 LED A

KopierenKopieren
EATON - EAO179661 XV-303-10-B00-A00-1C DISPLAY 10.1 LED A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130098732

Artikelnummer

EAO179661

Herstellernummer

179661

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1024

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

600

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

10.1 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

174 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

kapazitiver Multitouch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

50.1 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

512000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

1

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

200

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

100

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

269 mm

Display Touch multi con PLC, XV-303, Assortimento: XV300 10,1z, Funzione: HMI-PLC (PLC integrato), Quadro di comando con PLC, Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, CAN, Dispositivo USB, USB-Host, RS232, RS485, Slot per scheda SD, Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro, Licenza Runtime software di visualizzazione integrata, Display - tipot: Display a colori, TFT, antiriflesso, Tecnologia touch: Multitouch capacitivo (PCT), Numero colori: 16777216 (Intensità colore 24 Bit), Risoluzione: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 10,1, Widescreen Pollici, Custodia in materiale isolante e frontale in vetro in telaio in materiale isolante, Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro, licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce onboard: non necessario, interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale: Vetro temprato, antiriflesso in cornice di materiale isolante, Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 181638, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Touch panel multifinger, Dissipazione: 18 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale secondo EN 60529-1), IP20 (posteriore EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)