Startseite

EATON - EAO179611 DX-EMC34-019-FS3 FILTRO EMC, 3 520 V, - 179611

KopierenKopieren
EATON - EAO179611 DX-EMC34-019-FS3 FILTRO EMC, 3 520 V,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081746972

Artikelnummer

EAO179611

Herstellernummer

179611

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 19 A, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 3,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11