EATON - EAO179294 M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4015081743803
Artikelnummer
EAO179294
Herstellernummer
179294
Hersteller
EAO
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO