Startseite

EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE - 179292

KopierenKopieren
EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 0 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081743780

Artikelnummer

EAO179292

Herstellernummer

179292

Hersteller

EAO

Widerstand:

0 Ohm

Leistungsaufnahme:

0 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenziometro, Sotto gamma: Interfacce RMQ SmartWire-DT, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Descrizione: Elemento frontale potenziometro SmartWire-DT, solo in collegamento con elemento funzionale M22-SWD-R, Funzione: per il collegamento a SmartWire-DT, Grado di protezione: IP65, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, utilizzo con: M22-SWD-R, Conformità alle norme: IEC/EN 60947