EATON - EAO178AH SET BATTERIE 216V 178,8AH - 178AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 216 V
Kapazität - 178800 mAh
Länge - 800 mm
Höhe inkl. Pole - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077869975
Artikelnummer
EAO178AH
Herstellernummer
178AH
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
216 V
Kapazität:
178800 mAh
Länge:
800 mm
Höhe inkl. Pole:
2050 mm
Breite:
400 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
1500000 g
Batteria Cabinet 216V 178.8 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 307.5 x 171 x 239. Dimensioni mm (B x H x T): 2 x (800 x 2050 x 400).


