Startseite

EATON - EAO178810 KLV-36HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 36 - 178810

KopierenKopieren
EATON - EAO178810 KLV-36HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081741397

Artikelnummer

EAO178810

Herstellernummer

178810

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

590 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

88 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

75 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Centralina di distribuzione in parete cava; 3 file; porta in lamiera d'acciaio piatta