EATON - EAO178400 BPZ-KB-6/400 RIPARTITORE 400A 1P 6 OUT - 178400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 10...240 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 6...185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 7
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081737031
Artikelnummer
EAO178400
Herstellernummer
178400
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10...240 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
6...185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Breite:
44.4 mm
Höhe:
103 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
50.2 mm
Mit N-Schiene:
nein