Startseite

EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT - 178398

KopierenKopieren
EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...35 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081737017

Artikelnummer

EAO178398

Herstellernummer

178398

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...35 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

10

Breite:

27 mm

Höhe:

91 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

51.2 mm

Mit N-Schiene:

nein