EATON - EAO177327 BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MV PAN. NZM3 XDV V - 177327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 520 mm
Höhe - 399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081717873
Artikelnummer
EAO177327
Herstellernummer
177327
Hersteller
EAO
Breite:
520 mm
Höhe:
399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra frontale NZM3-XDV simmetrica; verticale AxL=400x600mm


