EATON - EAO174401 BPZ-FP/S-NZM2-800-MV PAN. NZM2 V 800L 30 - 174401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 720 mm
Höhe - 299 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708635
Artikelnummer
EAO174401
Herstellernummer
174401
Hersteller
EAO
Breite:
720 mm
Höhe:
299 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x800mm


