EATON - EAO174392 BPZ-FP/S-NZM2-600-MV PAN.NZM2 VERT 600L3 - 174392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 520 mm
Höhe - 299 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708543
Artikelnummer
EAO174392
Herstellernummer
174392
Hersteller
EAO
Breite:
520 mm
Höhe:
299 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x600mm


