Startseite

EATON - EAO174377 BPZ-FP/S-NZM2-800-MH PAN. NZM2 O 800L 20 - 174377

KopierenKopieren
EATON - EAO174377 BPZ-FP/S-NZM2-800-MH PAN. NZM2 O 800L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 199 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708390

Artikelnummer

EAO174377

Herstellernummer

174377

Hersteller

EAO

Breite:

720 mm

Höhe:

199 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello frontale NZM2 simmetrico, orizzontale AxL=200x800mm