EATON - EAO174369 BPM-O-1000/15-F STR.ARMADIO XEB 1000L 15 - 174369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 9
Breite in Teilungseinheiten - 46
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4015081708314
Artikelnummer
EAO174369
Herstellernummer
174369
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
9
Breite in Teilungseinheiten:
46
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
1000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
1560 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
270 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
1000 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
270 mm
Einbauhöhe:
1560 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
265 mm
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein
Art der Tür:
Doppel


