EATON - EAO174359 BPM-O-600/10-F STRUT.QUADRO XEB 600L 106 - 174359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1060 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708215
Artikelnummer
EAO174359
Herstellernummer
174359
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1060 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
270 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
144
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
6
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



