EATON - EAO174322 XVTL-MP/PH-8/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 800 - 174322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707843
Artikelnummer
EAO174322
Herstellernummer
174322
Hersteller
EAO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Farbe:
Edelstahl
Breite:
833.6 mm
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


