EATON - EAO174301 XLSD5GS1485 PORTA TRASPARENT XEL 850L 14 - 174301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707638
Artikelnummer
EAO174301
Herstellernummer
174301
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
842 mm
Höhe:
1340 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X


