EATON - EAO174287 XLSR51665 PANNEL POST XEL 650L 1600H - 174287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707492
Artikelnummer
EAO174287
Herstellernummer
174287
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
20 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
1550 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


