EATON - EAO174277 XLST5F656 CHIUSURA F3A XEL 650L 600P - 174277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 557 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 482 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707393
Artikelnummer
EAO174277
Herstellernummer
174277
Hersteller
EAO
Breite:
557 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
482 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja


