Startseite

EATON - EAO174275 XLST5F653 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P - 174275

KopierenKopieren
EATON - EAO174275 XLST5F653 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 557 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Tiefe - 182 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707379

Artikelnummer

EAO174275

Herstellernummer

174275

Hersteller

EAO

Breite:

557 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

182 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A