Startseite

EATON - EAO174195 IKA-3/54-ST-UV CENTR. IP65 3X18M P.TR.+M - 174195

KopierenKopieren
EATON - EAO174195 IKA-3/54-ST-UV CENTR. IP65 3X18M P.TR.+M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081706570

Artikelnummer

EAO174195

Herstellernummer

174195

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

418 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

586 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

145 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

60 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Quadro di distribuzione IKA IP65 3R 54 unità passo + morsetti, UV