Startseite

EATON - EAO173026 M22-K03SMC10 KIT 3NC+SMC, MONT FRONTALE - 173026

KopierenKopieren
EATON - EAO173026 M22-K03SMC10 KIT 3NC+SMC, MONT FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081696178

Artikelnummer

EAO173026

Herstellernummer

173026

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto ed elemento di contatto ad auto-monitoraggio M22-K01SMC10 con morsetti a vite, adattatore di fissaggio M22-A e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC., Il contatto NA dell'elemento di contatto ad auto-monitoraggio viene azionato durante il montaggio con M22-XSMC., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1