Startseite

EATON - EAO172893 PSG240E24RM ALIMENATORE MONOFASE 10A - 172893

KopierenKopieren
EATON - EAO172893 PSG240E24RM ALIMENATORE MONOFASE 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081694815

Artikelnummer

EAO172893

Herstellernummer

172893

Hersteller

EAO

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

299 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

135 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

121 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

160 mm

Höhe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbaubreite:

85 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore, monofase, 100-240VAC/24VDC, 10A